切削工具 rカッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
369件の「切削工具 rカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角切り」、「rカッター」、「r面取り」などの商品も取り扱っております。
R面取カッター EIKO(栄工舎)ランキング1位
1本
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RヌーボーJr. 富士元工業ランキング2位
富士元工業RヌーボーJr.
チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67。R6:5.40/7.18。R7:5.64/8.37。R8:6.00/9.60。R9:5.38/10.10。R10:5.97/11.61
1本
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)ランキング3位
コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
1本
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)ランキング4位
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
6,898税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

コーナーRカッター EIKO(栄工舎)ランキング5位
コーナーRカッター
用途R加工R公差(mm)±0.03
1本
12,980税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1本
8,998税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

狭い溝のR面取り加工に最適です。
ねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

富士元工業RスペシャルJr.
チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
1本
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

富士元工業Rヌーボー
3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
用途エッジのR面取り加工付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)。チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)寸法L1(mm)90能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)70寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)42数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79。R6:22.24/7.18。R7:22.50/8.37。R8:22.80/9.63。R9:22.25/10.10。R10:22.70/11.76
1本
59,980税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
1本
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
21,980税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)セット内容スペーサー/ 専用レンチ材質超硬口径(Φmm)22外径(Φmm)100外径×刃厚×内径(mm)100×8×22適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
15,980税込17,578
当日出荷

CNCの機械加工に最適 非常に薄いワークの加工も可能 再研磨が簡単
表面処理V1(TiAlNコーティング)加工内容R面取り
1本
8,398税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

富士元工業RCンドカッター
チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-3912質量(g)510シリーズR面取りシリーズ寸法L1(mm)100能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)3.8数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80。R2:5.93/6.28。R3:5.50/6.78切刃形状1枚刃
1本
19,980税込21,978
当日出荷

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理FAコート
1本
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
1本
5,998税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)12.7
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
4,498税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)